| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323298-YY Herst.-Nr.: 7770230 EAN/GTIN: 4056705702301 |
| |
|
| | |
| Heftklammern, 4mm Schenkellänge, für Handheftzange Regur 64, 1 VE = 5000 Stk Geeignet für Heftzange Regur 64 Besonders stabil für eine feste Heftung Aus robustem Metall 1 VE = 5000 Stk Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .000100 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00253* | € 0,00744* | | | | | 13 Tage | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0047* | € 0,0079* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,65* | € 28,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,65* | € 28,55* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,56* | € 37,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|