Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbankfüße – 1 Stück – höhenverstellbare Tischfüße 323544-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323544-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     42538
EAN/GTIN:
     4251731702190
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
Höhenverstellbare Profi-Werkbankfüße zur Selbstmontage von Werkbänken, Arbeits- & Montagetischen. Die professionellen Werkbankfüße in modernem Lichtgrau lassen sich ganz leicht, etwa mit unseren Hemmdal Werkbankplatten, kombinieren. So kannst Du Deine Werkbank selbst zusammenbauen und sie an Deine individuellen Anforderungen anpassen. Die stabilen Werkbankbeine bestehen aus 2 mm starken und 5 x 5 cm Vierkantrohren aus Stahl, sind komplett verschweißt und pulverbeschichtet. So sind die Tischfüße absolut robust und stabil. In der Höhe von 60 bis 94,5 cm sind die Tischbeine in 5 cm Schritten höhenverstellbar, sodass Du die gewünschte Arbeitshöhe selbst einstellen und auf Deine Ergonomie anpassen kannst. Zudem sind die Tischbeine mit schonenden Bodengleitern aus Kunststoff mit integriertem Höhenausgleich ausgestattet. So sind die soliden Beine perfekt auch für jedes Umfeld geeignet – für echte Profis!
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
beschichtet
Bodenverschraubbar:
nein
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
80.0 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
lackiert
Höhe:
850 mm
Arbeitsplatte Stärke:
50 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.