Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Schubladen, 1 Elektro-Einle 330082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-330082-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10017
EAN/GTIN:
     4065714009264
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Schubladen, 1 Elektro-Einlegeboden, 5-fach-Steckdosenleiste, 3 m Zuleitung, Sichtfenster, lichtgrau/rubinrot Akkus diebstahlsicher verwahren und gleichzeitig laden: Der C+P Akku-Ladeschrank der Serie 89 mit 3 Schubladen, 3 m Zuleitung und Sichtfenster bietet dafür 1 Elektro-Einlegeboden mit 5-fach-Steckdosenleiste sowie ein 3-riegeliges Griffschloss. Für mehr Ordnung auf der Fläche sorgt die verdeckte Unterbringungswanne für Kabel und Netzteile. 1 E-Boden mit 5-fach-Steckdosenleiste u. verdeckter Unterbringungsebene für Kabel 3 Standard-Einlegeböden 3 vollausziehbare Schubladen auf Teleskopschienen Höhenverstellung im 15-mm-Raster für höchste Flexibilität 3-riegeliges Griffschloss als Diebstahlschutz Optimale Belüftung durch perforierte Rückwand Sichtfenster-Türen vereinfachen Inhaltskontrolle Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung 3-m-Zuleitung CE-Kennzeichnung Lieferung vollständig montiert In verschiedenen Farben erhältlich Böden Art = Einlegeboden Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 3003 rubinrot Türausstattung = Sichtfenster Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 108 kg
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
RAL 3003 rubinrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
108 kg
Türausstattung:
Sichtfenster
Böden Art:
Einlegeboden
HEIGHT GRO:
2020.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
105.275683 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.109,34*
€ 1.248,65*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.157,19*
€ 1.255,95*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,73*
€ 1.368,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,36*
€ 1.505,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,47*
€ 1.511,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,42*
€ 1.628,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,79*
€ 1.616,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,91*
€ 1.569,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,65*
€ 1.538,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,73*
€ 1.514,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 234,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.