Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Elektro-Einlegeböden, 5-fac 330094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-330094-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E3|S10006
EAN/GTIN:
     4065714009288
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
C+P Akku-Ladeschrank Serie 89, 3 Elektro-Einlegeböden, 5-fach-Steckdosenleiste, 3 m Zuleitung, Sichtfenster, FI-Schutzschalter, temperaturgesteuerter Lüfter, lichtgrau/rubinrot Akkus diebstahlsicher verwahren und gleichzeitig laden: Der C+P Akku-Ladeschrank der Serie 89 mit 3m Zuleitung und Sichtfenster bietet dafür 3 Elektro-Einlegeböden mit 5-fach-Steckdosenleiste sowie ein 3-riegeliges Griffschloss. Ein temperaturgesteuerter Lüfter gewährleistet die nötige Wärmeabfuhr. 3 E-Boden mit 5-fach-Steckdosenleiste u. verdeckter Unterbringungsebene für Kabel 1 Standard-Einlegeboden Höhenverstellung im 15-mm-Raster für höchste Flexibilität 3-riegeliges Griffschloss als Diebstahlschutz Optimale Belüftung durch temperaturgesteuerten Lüfter Sichtfenster-Türen vereinfachen Inhaltskontrolle Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung 3-m-Zuleitung FI-Schutzschalter CE-Kennzeichnung Lieferung vollständig montiert In verschiedenen Farben erhältlich Böden Art = Einlegeboden Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 3003 rubinrot Türausstattung = Sichtfenster Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 101 kg
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
RAL 3003 rubinrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
101 kg
Türausstattung:
Sichtfenster
Böden Art:
Einlegeboden
HEIGHT GRO:
2020.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
97.630000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Akku-Ladeschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.476,83*
€ 1.662,26*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.556,81*
€ 1.674,36*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,21*
€ 1.764,86*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,01*
€ 1.767,71*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.685,53*
€ 1.794,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,71*
€ 2.103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,78*
€ 2.087,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,40*
€ 2.028,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,65*
€ 1.992,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,01*
€ 1.970,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 18,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.