Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit XZN, 25mm, M6, 5er Pack 331376-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331376-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2348
EAN/GTIN:
     4042146050262
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
KS TOOLS 1/4" Bit XZN, 25mm, M6, 5er Pack Vielzahn mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
51.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 19,90*
ab € 2,10*
€ 3,13*
7 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,61*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,25*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.