Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit Spanner, 25mm, 10mm 5er Pack 331439-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331439-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2920
EAN/GTIN:
     4042146051566
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Spanner-Bit-Satz
KS TOOLS 1/4" Bit Spanner, 25mm, 10mm 5er Pack Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: spanner bit, Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 21,90*
ab € 2,19*
€ 3,28*
10 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,75*
8 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,29*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.