Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ4, 5er Pack 331486-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331486-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3350
EAN/GTIN:
     4042146551424
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
KS TOOLS 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ4, 5er Pack PZ mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie für Handbetätigung und Elektroschrauber vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.074000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 4, bit (pozidriv), Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 2,73*
€ 4,04*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,62*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,85*
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,23*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 36,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.