Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" TIN Bit Torx, 25mm, T15, 5er Pack 331549-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331549-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3653
EAN/GTIN:
     4042146553886
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
KS TOOLS 1/4" TIN Bit Torx, 25mm, T15, 5er Pack Torx mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie extrem harte Beschichtung speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen titan-nitriert Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
56.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: ks tools 1/4 bit torx, bit (torx®), bit (torx) t15, Bits
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
1
€ 19,90*
ab € 4,66*
€ 6,78*
7 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,14*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 37,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.