Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit Spanner, 75mm, 6mm, 5er Pack 331598-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331598-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7724
EAN/GTIN:
     4042146352106
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Spanner-Bit-Satz
KS TOOLS 1/4" Bit Spanner, 75mm, 6mm, 5er Pack Spanner mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: spanner bit, Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
€ 7,50*
ab € 5,51*
€ 8,01*
12 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,21*
10 Tage
104
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,65*
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 10,15*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.