Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit PZ, 75mm, PZ2, 5er Pack 331602-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331602-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7728
EAN/GTIN:
     4042146351857
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
KS TOOLS 1/4" Bit PZ, 75mm, PZ2, 5er Pack PZ mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
107.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2, bit (pozidriv), Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
432
1
€ 7,50*
ab € 5,51*
€ 8,02*
12 Tage
432
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,22*
10 Tage
432
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,66*
1
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 10,15*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 43,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.