Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit Torx, 75mm, T20, 5er Pack 331614-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331614-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7753
EAN/GTIN:
     4042146351895
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
KS TOOLS 1/4" Bit Torx, 75mm, T20, 5er Pack Torx mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
238
1
€ 19,90*
ab € 5,31*
€ 7,62*
7 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 10,39*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 13,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,978* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.