Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-331634-YY Herst.-Nr.: 911.8392 EAN/GTIN: 4042146771655 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" Bit XZN, 25mm, M3, 5er Pack Vielzahn mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .058000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,86* | € 2,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,20* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,77* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,694* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|