Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-331671-YY Herst.-Nr.: 918.3211 EAN/GTIN: 4042146477564 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PZ2, 5er Pack PZ mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen längere Lebensdauer vernickelt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 88.00 mm | WEIGHT GRO: | .030000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 4,37* | € 6,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,24* | € 8,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,97* | € 8,54* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,09* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 46,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|