Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 3/32", 5e 331791-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331791-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3711
EAN/GTIN:
     4042146552940
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf
KS TOOLS 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 3/32", 5er Pack Innensechskant mit Kugelkopf mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
56.00 mm
DEPTH GRO:
42.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
224
1
€ 19,90*
ab € 2,75*
€ 4,08*
7 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,69*
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 5,54*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.