| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-331813-YY Herst.-Nr.: AN-46 EAN/GTIN: 4260625310007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnell-Ladegerät für ERGO Raupen-Treppensteiger® CT150/300A/420S Zeit sparen beim Laden von Batterien: mit dem Schnell-Ladegerät für die ERGO Raupen-Treppensteiger® 30 bis 24 V. Dank des stabilen Alu-Gehäuses ist das Profi-Ladegerät für den langlebigen Einsatz geeignet. Für ERGO Raupen-Treppensteiger 30 V - 24 V Kurze Ladezeit Gehäuse aus schlagfestem Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |