Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Lasttraverse für Big Bags, max. Gabelprofil 24 331840-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILLING Alu-Lasttraverse für Big Bags, max. Gabelprofil 24 331840-YY
Artikel-Nr.:
     4445-331840-YY
Herst.-Nr.:
     54301010
EAN/GTIN:
     4055091217512
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Balkentraverse
SCHILLING Alu-Lasttraverse für Big Bags, max. Gabelprofil 240 x 114 mm, TK 3.000 kg Schwere Schüttgut-Säcke sicher und bequem via Stapler oder Kran transportieren: dank der SCHILLING Alu-Lasttraverse für Big Bags mit 4-Punkt-Aufhängung, Stapler-Einfahrtaschen und Kranhaken-Aufhängung. Die Staplerzinken-Aufnahme ist stufenlos verschieb- und auf ein max. Gabelprofil von 240 x 115 mm einstellbar. Stirnseitige 4-Punkt-Aufhängung zum Einhängen der Big-Bag-Schlaufen Traversenaufhängung für Kranhaken Stufenlos verstell- und einstellbare Gabelstaplerzinken-Aufnahme Max. Gabelprofil: 240 x 115 mm Mit verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich Tragkraft = 1500 kg Material = Aluminium Höhe = 188 - 367 mm Breite = 1080 mm Tiefe = 1080 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Höhe:
188 - 367 mm
Tiefe:
1080 mm
Tragkraft:
1500 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Krantraverse, Lasttraverse, big bag hebekreuz, Krantraversen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.130,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.350,71*
€ 3.987,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.309,31*
€ 3.938,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.195,30*
€ 3.802,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.143,14*
€ 3.740,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.130,13*
€ 3.724,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.