Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Palettenwechsler ohne Kippen, Drehen oder Wenden, Öf 332138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332138-YY
Hersteller:
     Toppy
Herst.-Nr.:
     JH-SFW
EAN/GTIN:
     4055091238975
Suchbegriffe:
Palettenwender und Palettenwechsler
Mobiler Palettenwechsler ohne Kippen, Drehen oder Wenden, Öffnung 522 - 1.213 mm, Tragkraft 1.000 kg Empfindliche Produkte bis 1.000 kg Gewicht sicher und flexibel umpalettieren: Nutzen Sie dafür diesen mobilen Palettenwechsler ohne Kippen, Drehen oder Wenden. Der batteriebetriebene Palettentauscher benötigt keinen festen Platz und lässt sich überall im Betrieb nutzen. Flexibel und platzeffizient Für sämtliche Produktarten geeignet (Flaschen, Fässer, Big Bags …) Kein Wenden, Kippen oder Drehen der Produkte – ideal für zerbrechliche Waren Inkl. Manometer und Druckwählschalter zum dosierten Regulieren des Anpressdrucks Nutzerfreundliche Fernbedienung Gelbatterien der neuesten Generation für eine Laufzeit von 8 - 10 Stunden Tauscht bis zu 60 Paletten pro Stunde Automatische Bremsanlagen u. v. m. für höchsten Sicherheitsstandard Tragkraft: 1.000 kg Hubart = elektrisch Tragkraft = 1000 kg Tragkraft in Schwenkfunktion = 1000 kg Hubbereich = 300 mm Bedienung = Druckknopf Stromversorgung = Batterie Höhe = 1530 mm Breite = 1717 - 2387 mm Tiefe = 2220 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Druckknopf
Breite:
1717 - 2387 mm
Höhe:
1530 mm
Hubart:
elektrisch
Hubbereich:
300 mm
Stromversorgung:
Batterie
Tiefe:
2220 mm
Tragkraft in Schwenkfunktion:
1000 kg
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
2387.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
1500.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.261,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45.421,46*
€ 54.051,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.350,01*
€ 53.966,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45.261,37*
€ 53.861,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.