Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.400 x 600 mm, elektrisc 332868-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332868-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS14060WW
EAN/GTIN:
     4014296860602
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.400 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar, weiß/weiß Der elektrisch höhenverstellbare TOPSTAR Schreibtisch E-TABLE eignet sich perfekt für den Einsatz im Büro oder Home Office. Durch seinen elektrischen Antrieb mit Memory-Funktion verbessern Sie Ihren Arbeitsalltag und verhindern Verspannungen in der Wirbelsäule durch zu langes Sitzen. Höhenverstellbarer Schreibtisch zum Arbeiten im Stehen Für den Einsatz im gewerblichen Büro und Home Office 2-motoriger Antrieb mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde Programmierbare Memory-Funktion Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = T-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Tragkraft = 100 kg Tischplatte Material = melaminbeschichtete Spanplatte Gestell Farbe = weiß Gestell Material = Stahl Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 700 - 1200 mm Breite = 1400 mm Tiefe = 600 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1400 mm
Gestell Farbe:
weiß
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
700 - 1200 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Tiefe:
600 mm
Tischbein Typ:
T-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
weiß
Tischplatte Material:
melaminbeschichtete Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
1530.00 mm
WEIGHT GRO:
37.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 308,45*
€ 372,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,38*
€ 392,31*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 542,83*
€ 630,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.