Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kingspan® BlueMaster® Spezifikation 4 „Austria“, AdBlue®-Tan 333184-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333184-YY
Herst.-Nr.:
     11603
EAN/GTIN:
     5013573917991
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Kingspan® BlueMaster® Spezifikation 4 „Austria“, AdBlue®-Tank, 4.000 Liter Eine intelligente Lösung zum Lagern und Betanken von AdBlue®-Kraftstoff im Freien: Das bietet der doppelwandige Kingspan® BlueMaster® AdBlue®-Tank Spezifikation 4 „Austria“. Die 230-V-Tauchpumpe sorgt für schnelle Tankvorgänge. Dank des digitalen Zählwerks haben Sie die Durchflussmenge jederzeit im Blick. Doppelwandiger AdBlue®-Tank für sichere Lagerung und Umweltschutz Heizung in Tank und Gehäuse Lüftung zur Kühlung des Tanks Verschließbarer Equipment-Schrank Tauchpumpe (230 V) mit Heberschutz Automatische Zapfpistole inkl. Zapfpistolenhalter Digitaler Durchflussmesser K24 6-m-Abgabeschlauch mit Schlauchaufroller samt Bremse Analoge Füllstandanzeige WHG-zugelassene Überfüll- und Leckagesicherung 2"-Füllleitung mit TODO Trockenkupplung LED-Lampe im Gehäuse ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 90012008 In verschiedenen Größen erhältlich (2.500 - 5.000 l) Behältertyp = Tanks Gefahrstoffeignung = AdBlue® Inhalt = 4000 l Höhe = 2340 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 2900 mm Pumpen Typ = Tauchpumpe Pumpe Spannung = 230 V Druckschlauch Typ = G 3/4" Druckschlauch Länge = 6 m Schlauchaufroller Automatisch = ja Handdurchlaufzähler elektrisch = ja Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Eigengewicht = 460 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
460 mm
Höhe:
2340 mm
Inhalt:
4000 l
Tiefe:
2900 mm
Schlauchaufroller Automatisch:
ja
Behältertyp:
Tanks
Druckschlauch Länge:
6 m
Druckschlauch Typ:
G 3\/4\"
Handdurchlaufzähler elektrisch:
ja
Gefahrstoffeignung:
AdBlue®
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
Pumpen Typ:
Tauchpumpe
Pumpe Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
2340.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
3900.00 mm
WEIGHT GRO:
460.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Weitere Suchbegriffe: AdBlue-Tankanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.275,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.730,19*
€ 13.958,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.619,91*
€ 13.827,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.365,27*
€ 13.524,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.275,88*
€ 13.418,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.