Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingspan® AgriMaster®, Flüssigdünger-/AHL-Tank, Füll-/Druckl 333230-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333230-YY
Herst.-Nr.:
     600005
EAN/GTIN:
     5013573918363
Suchbegriffe:
Sonstige Gefahrstoffbehälter
Kingspan® AgriMaster®, Flüssigdünger-/AHL-Tank, Füll-/Druckleitung aus Edelstahl, 9.000 Liter Flüssigdünger/AHL sicher lagern und transportieren: Dafür bietet der doppelwandige Kingspan® AgriMaster® aus hochbeständigem Polyethylen (PE) eine 2“-Füll-/Druckleitung, eine 2“-Tankwagenkupplung mit Kugelhahn, ein Entlüftungsventil u. v. m. Doppelwandiger Lagertank für Flüssigdünger AHL Entlüftungsventil im Innentank Verschließbarer 16“-Revisionsdeckel 2“-Tankwagenkupplung mit Kugelhahn Elektroschutzkasten (IP68) DiBT-zugelassene Überfüllsicherung WHG-zugelassene Leckagesicherung Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) Wahlweise mit 2“-Füll-/Druckleitung aus Kunststoff oder Edelstahl In verschiedenen Größen erhältlich (5.000 o. 9.000 l) Behältertyp = Tanks Inhalt = 9000 l Höhe = 2950 mm Breite = 2450 mm Tiefe = 2450 mm Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Außenbehälter Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = matt Eigengewicht = 595 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2450 mm
Eigengewicht:
595 kg
Höhe:
2950 mm
Inhalt:
9000 l
Tiefe:
2450 mm
Behältertyp:
Tanks
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Außenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
matt
HEIGHT GRO:
2950.00 mm
WIDTH GRO:
2450.00 mm
DEPTH GRO:
2450.00 mm
WEIGHT GRO:
595.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.258,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.593,55*
€ 10.226,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.513,08*
€ 10.130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.324,31*
€ 9.905,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.258,79*
€ 9.827,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.258,66*
€ 9.827,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.