Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhäcksler WS5, Kapazität 6-7 m³/h, Astdurchmesser max. 13 333281-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333281-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     67827
EAN/GTIN:
     4031765678278
Suchbegriffe:
Gartengeräte
Holzhäcksler WS5, Kapazität 6-7 m³/h, Astdurchmesser max. 130 mm Befreien Sie Ihr Grundstück effektiv von Althölzern: mit dem Holzhäcksler WS5. 1 Hackscheibe, 4 Häckselmesser und 1 Abscheidemesser machen selbst aus armdicken Ästen im wahrsten Sinne des Wortes Kleinholz. Der automatische Einzug gewährleistet Komfort beim Befüllen. Massive Metallausführung Automatischer Einzug Betrieb an jedem Zapfwellenanschluss möglich Kapazität: 6 - 7 m³/h Astdurchmesser max.: 130 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
830.00 mm
WEIGHT GRO:
214.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84368090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.243,16*
€ 1.387,19*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.741,61*
€ 2.011,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,19*
€ 1.650,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,69*
€ 1.641,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,23*
€ 1.577,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,73*
€ 1.533,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,16*
€ 1.479,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.