Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düngerstreuer 300L Kat 1+2, mit Zapfwellenantrieb, Volumen 3 333286-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333286-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     19887
EAN/GTIN:
     4031765198875
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Düngerstreuer 300L Kat 1+2, mit Zapfwellenantrieb, Volumen 300 l, Streubreite 6-14 m Ob Dünger, Saatgut, Salz oder Schlacke: Mit dem Düngerstreuer 300L Kat 1+2 haben Sie alles im Handumdrehen verteilt. Über die 2 Handhebel können Sie die Streumenge bequem regulieren und dem Streugut anpassen. Durch die kompakte Bauform ist ein Betrieb sowohl an Schmalspurschleppern als auch größeren Traktoren möglich. Für den Winter- und Sommereinsatz geeignet Streut Dünger, Saatgut, Salz und Schlacke Mit Zapfwellenantrieb Großer Streuradius Streumengenverstellung durch 2 Handhebel Streubreite: 6 - 14 m Volumen: 300 l Europäische Fertigung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
1160.00 mm
DEPTH GRO:
1160.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84324200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartentechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 584,60*
€ 678,87*
11 Tage
44
Frei Haus
ab € 626,77*
€ 819,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,04*
€ 785,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,34*
€ 737,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,03*
€ 718,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,60*
€ 695,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.