Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlauchtrommel, Schlauchlänge 15 m 333309-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333309-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     53998
EAN/GTIN:
     4031765539982
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchtrommel, Schlauchlänge 15 m Die Druckluft-Schlauchtrommel schützt den 15-m-Schlauch vor Verschleiß und hält Ihren Arbeitsplatz ordentlich und sicher. Mit dem verstellbaren Endanschlag können Sie die herausschauende Restlänge bei eingezogenem Schlauch bestimmen. Nach der Arbeit reicht ein kurzes Ziehen an der Leitung und diese rollt sich automatisch wieder auf. Keine Stolperfallen mehr durch herumliegende Schläuche Automatischer Schlaucheinzug Verstellbarer Endanschlag Stabiles, UV-beständiges Kunststoffgehäuse Schlauchlänge: 15 m Komplett mit Stecknippel und Buchse für handelsübliche Anschlüsse Inkl. 180°-Schwenkhalterung und Befestigungsmittel zur Wandmontage
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
6.370000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39173300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Druckluftzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 79,28*
€ 100,02*
11 Tage
70
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 115,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.