Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD, mit Erdungskabel, B 333425-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333425-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010003ESDP
EAN/GTIN:
     5013745010956
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD, mit Erdungskabel, BxL 900 x 1.200 mm, schwarz Stehkomfort und Schutz vor statischer Entladung: Das bietet Ihnen die Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD. Ihre erhabenen Noppen sorgen für eine optimale Dämpfung, aktivieren die Wadenmuskeln und wirken Ermüdungserscheinungen entgegen. Dank des Erdungskabels sind Sie und Ihre Elektrogeräte auf der ESD-Matte vor elektrostatischer Entladung geschützt. ESD- bzw. Ergonomiematte Optimale Dämpfung Set mit Erdungsstecker Robust und vielseitig einsetzbar Antirutschmatte Beständig gegen Chemikalien und Öle Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = ja Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = ja Erweiterbar = nein Farbe = schwarz Material = Polyurethan (PU) Breite = 900 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
nein
Breite:
900 mm
Profil:
Noppen
Anti-Ermüdend:
ja
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Polyurethan (PU)
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 274,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,04*
€ 274,71*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 296,07*
€ 6,90*
ab € 255,86*
€ 300,73*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 370,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.