Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Antibakterielle Klebematte First Step, BxL 450 x 1.170 333443-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333443-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000004
EAN/GTIN:
     5060087958149
Suchbegriffe:
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Klebematten
Dekontaminationsmatte
COBA Antibakterielle Klebematte First Step, BxL 450 x 1.170 mm, weiß Sensible Bereiche vor Feinschmutz schützen: Das ist eine Aufgabe für die anti-bakterielle Klebematte First Step. Die Einweg-Folienmatte aus Polyolefin lässt sich einfach auf dem Boden aufkleben und je nach Verschmutzungsgrad bei Bedarf bequem wieder entfernen. Einweg-Reinraummatte Gute Schmutzaufnahme Anti-bakteriell Staubbindematte Zuverlässiger Schutz vor Feinschmutz in sensiblen Bereichen oder Reinräumen 30 Folien pro Kassette Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = nein Stoßdämmend = nein Trittschalldämmung = nein Vibrationsmindernd = nein Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Farbe = weiß Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 450 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
nein
Breite:
450 mm
Anti-Ermüdend:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schwer entflammbar:
nein
Stoßdämmend:
nein
Trittschalldämmung:
nein
Vibrationsmindernd:
nein
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
3.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, reinraum matten, Schmutzfangmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 118,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 121,38*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 131,98*
€ 6,90*
ab € 105,23*
€ 151,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.