Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Bit-Stecknuss-Satz 1/2", Innensechskant 333558-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333558-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301005
EAN/GTIN:
     4059139279494
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
GRANIT BLACK EDITION Bit-Stecknuss-Satz 1/2", Innensechskant, 9-tlg. Der 9-teilige GRANIT BLACK EDITION Bit-Stecknuss-Satz 1/2" für Innensechskant überzeugt durch seine langlebige Chrom-Vanadium-Stahl-Qualität. Die eingepressten Biteinsätze aus hochwertigem S2-Stahl finden im GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem gut sortiert Platz. Kurze Ausführung Aus matt satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl Mit eingepresstem Biteinsatz aus hochwertigem S2-Stahl Im extra-stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem Bestückung = je 1x 4/5/6/7/8/10/12/14/17 mm Eigengewicht = 1,34 kg
Weitere Informationen:
Bestückung:
je 1x 4\/5\/6\/7\/8\/10\/12\/14\/17 mm
Eigengewicht:
1.34 kg
HEIGHT GRO:
67.52 mm
WIDTH GRO:
26.70 mm
DEPTH GRO:
18.50 mm
WEIGHT GRO:
1.338000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.