Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GRANIT BLACK EDITION Zangen-Satz, 4-tlg. 333586-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333586-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301540
EAN/GTIN:
     4059139268184
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
GRANIT BLACK EDITION Zangen-Satz, 4-tlg. Jetzt wird’s eng für Draht, festsitzende Schrauben und Co.: Der 4-teilige GRANIT BLACK EDITION Zangen-Satz kombiniert eine Wasserpumpenzange aus Spezialstahl mit Kombizange, Kraft-Seitenschneider und Flachrundzange. Deren 2-Komponentengriffe sorgen für rutschsicheres Handling und die gehärtete Präzisionsschneide des Seitenschneiders für saubere Schnitte in vielen Drahtarten. Wasserpumpenzange: Mit getauchten Griffen Schnellverstellung per Knopfdruck Spezialstahl Induziert gehärtete Backen bis 58 HRC Hochverschleißfest Kombizange, Kraft-Seitenschneider, Flachrundzange: 2-Komponenten-Griff Geeignet für verschiedene Drahtarten Edelmattierte Oberfläche Gehärtete Präzisionsschneide Bestückung = 1x Wasserpumpenzange 250 mm, 1x Flachrundzange 200 mm, 1x Kombinationszange 180 mm, 1x Seitenschneider 160 mm
Weitere Informationen:
Bestückung:
1x Wasserpumpenzange 250 mm\; 1x Flachrundzange 200 mm\; 1x Kombinationszange 180 mm\; 1x Seitenschneider 160 mm
HEIGHT GRO:
33.00 mm
WIDTH GRO:
39.50 mm
DEPTH GRO:
23.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zangensätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.