Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Maßband, Länge 3 m 333602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333602-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301623
EAN/GTIN:
     4059139332502
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass
GRANIT BLACK EDITION Maßband, Länge 3 m Mit dem GRANIT BLACK EDITION Maßband in schlagfestem Kunststoff-Gehäuse messen Sie Längen und Distanzen bis max. 5 m – und das gemäß EG-Genauigkeitsklasse II. Magnet, Rücklauf und Feststeller sorgen dabei für extra Effektivität und Komfort. Dank des Gürtelclips tragen Sie das Prüfgerät immer griffbereit am Körper. Mit Magnet, automatischem Rücklauf, Feststeller und Gürtelclip Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse EG-Genauigkeitsklasse II In 3 oder 5 m Länge erhältlich Eigengewicht = 0,13 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.13 kg
HEIGHT GRO:
42.00 mm
WIDTH GRO:
14.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90178010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.