| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333625-YY Herst.-Nr.: 7301851 EAN/GTIN: 4059139289318 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Ölfilterbandschlüssel, Spannbereich Ø 65-110 mm Mit dem GRANIT BLACK EDITION Ölfilterbandschlüssel lösen Sie schnell und einfach Einwegfilter von Kraftfahrzeugen. Das Band wird so weit festgezogen, bis ein Verrutschen nicht mehr möglich ist. Der Vorteil gegenüber Zangen liegt darin, dass die Oberfläche des Bauteils nicht verkratzt wird. Stufenlos verstellbar Ideal bei engen Platzverhältnissen Verhindert Kratzer am Bauteil Mit verschiedenen Spannbereichen erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 27.50 mm | DEPTH GRO: | 10.20 mm | WEIGHT GRO: | .248000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |