| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333631-YY Herst.-Nr.: 7302102 EAN/GTIN: 4059139330973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Messschieber, Messbereich bis 150 mm Mit dem GRANIT BLACK EDITION Messschieber realisieren Sie Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen bis 150 mm – und das mit einer Messgenauigkeit von +/- 0,05 mm. Dank der Momentfeststellung wird jegliches Verrutschen verhindert und eine präzise Messung ermöglicht. Für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Messgenauigkeit: +/- 0,05 mm Messbereich bis 150 mm Messschienen in mm- und Zoll-Teilung Momentfeststellung Gewindetabelle Aus rostfreiem Stahl gefertigt Gemäß DIN 862 In stabiler Kunststoffbox Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 32.00 mm | DEPTH GRO: | 10.50 mm | WEIGHT GRO: | .350000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |