| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333635-YY Herst.-Nr.: 7302202 EAN/GTIN: 4059139329571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Magnetteller, Edelstahl, Ø 150 mm Schrauben und andere Metall-Kleinteile bei Montagearbeiten sicher ablegen: in dem GRANIT BLACK EDITION Magnetteller mit 150 mm Durchmesser aus hochwertigem Edelstahl. Der Kunststoffschutz auf der Rückseite sorgt für sicheren Halt und beugt Kratzern auf lackierten Oberflächen vor. Zum sicheren Ablegen metallischer Kleinteile Kunststoffschutz auf Magnetseite Aus hochwertigem Edelstahl Durchmesser: 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 48.00 mm | WIDTH GRO: | 24.00 mm | DEPTH GRO: | 17.20 mm | WEIGHT GRO: | .375000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85051190 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |