Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Schutzauflage, Stärke 3 mm, LxB 750 x 700 mm 334552-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334552-YY
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     1.137.1.0075
EAN/GTIN:
     4055091243085
Suchbegriffe:
Werkbank Schutzauflage
Werkbankabdeckung
Werkbank-Schutzauflage, Stärke 3 mm, LxB 750 x 700 mm Die 3 mm starke Werkbank-Schutzauflage bewahrt Ihre Arbeitsfläche vor Verschmutzung und beugt mechanischen Beschädigungen vor. Durch ihre Transparenz können Sie z. B. Hinweise, Checklisten oder technische Zeichnungen gut lesbar unterhalb der Tischauflage ablegen. Schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen Aus cadmiumfreiem Weich-PVC Robust, flexibel und temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C Transparent für gute Durchsicht In verschiedenen Größen erhältlich Abteil Höhe = 3 mm Abteil Breite = 700 mm Höhe = 3 mm Breite = 700 mm Farbe = transparent Material = Weich-PVC Eigengewicht = 1,9 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
700 mm
Abteil Höhe:
3 mm
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
1.9
Höhe:
3 mm
Farbe:
transparent
Material:
Weich-PVC
HEIGHT GRO:
730.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
2.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.