Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination, DI 334690-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334690-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-11-005
EAN/GTIN:
     4260294061132
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, Edelstahl-Duschkopf, 2 Strahlregler Die Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Wandmodell verfügt über einen Edelstahl-Duschkopf und ist dank des innovativen Baukastensystems einfach vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination zur Wandmontage Edelstahl-Duschkopf und 2 Strahlregler Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-2/-5 Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 9 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: perlator erbstößer, mischdüse, Notduschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 594,05*
€ 714,44*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 706,19*
€ 838,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,44*
€ 850,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,06*
€ 842,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,95*
€ 797,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,93*
€ 766,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.