Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband, Länge 11 m, Bre 334707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334707-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     350-01-001
EAN/GTIN:
     5704947000165
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband, Länge 11 m, Breite 48 mm Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband ist ein Klebeband, das Sie fast überall verwenden können. Das 3-Lagen-Tape verfügt über eine hohe Klebekraft und ist auch auf schwierigen Flächen zuverlässig einsetzbar. 3-lagiger Aufbau für optimale Klebekraft Auch auf schwierigen Oberflächen oder bei niedrigen Temperaturen verwendbar Wasserdichtes und UV-beständiges Gewebe Trotz der starken Haltewirkung lässt es sich manuell abreißen Verpackt auf Rolle mit Schutzkarton In verschiedenen Längen und Breiten bestellbar Eigenschaften = hohe Klebekraft UV-resistent Extra Stark witterungsbeständig Material = Gittergewebe Baumwolle Polyethylen (PE) Rollenlänge = 11 m Kerndurchmesser = 75 mm Stärke = 1 mm Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
75 mm
Rollenlänge:
11 m
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
hohe Klebekraft\;UV-resistent\;Extra Stark\;witterungsbeständig\;
Material:
Gittergewebe\;Baumwolle\;Polyethylen (PE)\;
Stärke:
1 mm
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
59061000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.