Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterplatte für TRESTON TED-Arbeitstisch, Breite 1.250 mm 334730-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334730-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LST1200-49
EAN/GTIN:
     6416763092611
Suchbegriffe:
Zubehör für Arbeitstische
Unterplatte für TRESTON TED-Arbeitstisch, Breite 1.250 mm Mit der Unterplatte für den TRESTON TED-Arbeitstisch aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl schaffen Sie eine zusätzliche Ablagefläche. Schrauben Sie das 400 mm tiefe Board mit ESD-Schutz einfach mithilfe von Schrauben unter der Tischplatte fest. In verschiedenen Breiten erhältlich. Schafft zusätzliche Ablagefläche Schutzkante hinten Stabil gefertigt aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl ESD-geschützte Ausführung Einfache Befestigung mittels Schrauben unter der Tischplatte 5 Jahre Garantie Tiefe: 400 mm In verschiedenen Breiten erhältlich Höhe = 474 mm Breite = 1250 mm Tiefe = 400 mm Material = Stahl Tragkraft = 60 kg Eigengewicht = 13,4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
13.4 kg
Höhe:
474 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Tragkraft:
60 kg
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.