Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON TED-Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar 334734-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334734-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TED818-41
EAN/GTIN:
     6416763089741
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
TRESTON TED-Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, HxBxT 630-1.270 x 1.800 x 800 mm Ergonomisch und ermüdungsfrei arbeiten: mit dem elektrisch höhenverstellbaren TRESTON TED-Arbeitstisch. Verstellen Sie den rechteckigen Tisch aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl und melaminharzbeschichteter Laminatplatte (25 mm) bequem via Elektromotor zwischen 630 und 1.270 mm. Elektrische Höhenverstellung für ergonomisches Arbeiten (630 - 1.270 mm) Rahmenmaterial aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl Melaminharzbeschichtete Tischplatte aus Niederdruckmaterial (25 mm) Niveauausgleich für ruckelfreien Stand Tragfähigkeit: 200 kg 2 Jahre Garantie In verschiedenen Breiten erhältlich Kabelwanne, Displayhalterung, Unterplatte und Rasterrohre separat erhältlich Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = expoxidpulverbeschichtet Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 630 - 1270 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Anlieferung:
zerlegt
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Höhe:
630 - 1270 mm
Kabelkanal:
nein
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
825.00 mm
DEPTH GRO:
1835.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,69*
€ 1.286,48*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,07*
€ 1.287,05*
€ 4,95*
ab € 1.150,01*
€ 1.304,36*
Frei Haus
ab € 1.421,27*
€ 1.606,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,05*
€ 1.531,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,40*
€ 1.528,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,22*
€ 1.462,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,52*
€ 1.415,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,07*
€ 1.355,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.