Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RENNER Trichter, Ø 400 mm 334773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334773-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     6004-00
EAN/GTIN:
     4040136600404
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
RENNER Trichter, Ø 400 mm Flüssigkeiten sauber und sicher abfüllen: Nutzen Sie dafür den RENNER Trichter mit 200 mm Durchmesser aus feuerverzinktem Stahlblech (nach DIN EN ISO 1461). Für sicheres Abfüllen besitzt das Auslaufrohr eine Entlüftungsnut. Auslaufrohr mit Entlüftungsnut Aus feuerverzinktem Stahlblech (nach DIN EN ISO 1461) Durchmesser 200 mm Sieb + Haltering als exklusives Zubehör optional einsetzbar Geeignet für Flüssigkeiten = Kraftstoffe Höhe = 480 mm Breite = 400 mm Tiefe = 470 mm Durchmesser = 400 mm Einfüllöffnung Durchmesser = 400 mm Wandstärke = 0,7 mm Deckel im Brandfall selbstschließend = nein Abschließbar = nein Sieb = nein Flammensperre = nein Druckausgleich = nein Profilierter Boden = nein Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Farbe = zinkfarben
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Durchmesser:
400 mm
Einfüllöffnung Durchmesser:
400 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
470 mm
Wandstärke:
0.7 mm
Abschließbar:
nein
Deckel im Brandfall selbstschließend:
nein
Druckausgleich:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Kraftstoffe
Farbe:
zinkfarben
Flammensperre:
nein
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Profilierter Boden:
nein
Sieb:
nein
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.