Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Eimer aus Edelstahl, mit Bodenring, 12 Liter 334785-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334785-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     3301-12
EAN/GTIN:
     4040136330127
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl eimer
RENNER Eimer aus Edelstahl, mit Bodenring, 12 Liter Der RENNER Eimer aus seidenmatt poliertem 18/10-Edelstahl mit Bodenring eignet sich durch seine korrosionsfeste Bauart für Innen- und Außeneinsatz. Feuchtigkeit wie auch brennbare Materialien können dem nicht brennbaren Eimer nichts anhaben. Über eine geprägte innenliegende Skala mit 1-Liter Schritten lassen sich Flüssigkeiten abmessen. Mit Bodenring und geprägter Skalierung in 1-Liter-Schritten Aus 18/10-Edelstahl, seidenmatt poliert Flüssigkeitsdicht Nicht brennbar, nicht überhitzbar Mit Tragebügel Deckel als Zubehör optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Baueimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.