Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Eimer aus Edelstahl, mit Bodenring, 15 Liter 334786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334786-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     3301-15
EAN/GTIN:
     4040136331155
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl-eimer 15l
RENNER Eimer aus Edelstahl, mit Bodenring, 15 Liter Der RENNER Eimer aus seidenmatt poliertem 18/10-Edelstahl mit Bodenring eignet sich durch seine korrosionsfeste Bauart für Innen- und Außeneinsatz. Feuchtigkeit wie auch brennbare Materialien können dem nicht brennbaren Eimer nichts anhaben. Über eine geprägte innenliegende Skala mit 1-Liter Schritten lassen sich Flüssigkeiten abmessen. Mit Bodenring und geprägter Skalierung in 1-Liter-Schritten Aus 18/10-Edelstahl, seidenmatt poliert Flüssigkeitsdicht Nicht brennbar, nicht überhitzbar Mit Tragebügel Deckel als Zubehör optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
323.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: edelstahl eimer, deckel für eimer 15l, Baueimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 140,49*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 154,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
3302-15
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.