Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RENNER Trichter, Ø 300 mm 334787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334787-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     6003-00
EAN/GTIN:
     4040136600305
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 30 cm
RENNER Trichter, Ø 300 mm Flüssigkeiten sauber und sicher abfüllen: Nutzen Sie dafür den RENNER Trichter mit 200 mm Durchmesser aus feuerverzinktem Stahlblech (nach DIN EN ISO 1461). Für sicheres Abfüllen besitzt das Auslaufrohr eine Entlüftungsnut. Auslaufrohr mit Entlüftungsnut Aus feuerverzinktem Stahlblech (nach DIN EN ISO 1461) Durchmesser 200 mm Sieb + Haltering als exklusives Zubehör optional einsetzbar Geeignet für Flüssigkeiten = Kraftstoffe Höhe = 360 mm Breite = 300 mm Tiefe = 365 mm Durchmesser = 300 mm Einfüllöffnung Durchmesser = 300 mm Wandstärke = 0,4 mm Deckel im Brandfall selbstschließend = nein Abschließbar = nein Sieb = nein Flammensperre = nein Druckausgleich = nein Profilierter Boden = nein Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Farbe = zinkfarben
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Durchmesser:
300 mm
Einfüllöffnung Durchmesser:
300 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
365 mm
Abschließbar:
nein
Deckel im Brandfall selbstschließend:
nein
Druckausgleich:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Kraftstoffe
Farbe:
zinkfarben
Flammensperre:
nein
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Profilierter Boden:
nein
Sieb:
nein
Wandstärke:
0.4 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Fasstrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.