Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für RAU Werktisch Serie Tom, HxBxT 150 x 125 x 30 335291-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335291-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125MPHV-2LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376993939
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz für RAU Werktisch Serie Tom, HxBxT 150 x 125 x 30 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Höhe = 150 mm Breite = 125 mm Tiefe = 30 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Breite:
125 mm
Eigengewicht:
7 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
150 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe:
30 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 104,45*
€ 127,29*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 127,63*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 128,25*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 98,60*
€ 128,62*
Lager 4445
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 137,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.