Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Unterbau-Container für Werkbank Serie adlatus, HxBxT 395 335427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335427-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376213327
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
RAU Unterbau-Container für Werkbank Serie adlatus, HxBxT 395 x 480 x 600 mm, mit 3 Schubladen Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 90, 2 x 120 mm Schubladen Breite = 390 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 90 % Höhe = 395 mm Breite = 480 mm Tiefe = 600 mm Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
3
Breite:
480 mm
Eigengewicht:
24 kg
Höhe:
395 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 90\, 2 x 120 mm
Schubladen Breite:
390 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
435.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,38*
€ 379,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,01*
€ 379,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 393,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 401,56*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,16*
€ 415,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,24*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,79*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,30*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.