Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Unterbau-Container für Werktisch Serie Tom, HxBxT 395 x 335433-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335433-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376897718
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
RAU Unterbau-Container für Werktisch Serie Tom, HxBxT 395 x 480 x 600 mm, mit 2 Schubladen Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 390 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 90 % Höhe = 395 mm Breite = 480 mm Tiefe = 600 mm Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
2
Breite:
480 mm
Eigengewicht:
20 kg
Höhe:
395 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
390 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
435.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,50*
€ 297,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,67*
€ 297,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 304,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,54*
€ 306,68*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,73*
€ 322,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,24*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.