Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkstattwagen Serie 7000, HxBxT 795 x 580 x 650 mm 335852-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335852-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-L3.0A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376199577
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Montagehilfswagen
RAU Werkstattwagen Serie 7000, HxBxT 795 x 580 x 650 mm, 3 x 90%-Auszug-Schubladen 3 x 180 mm, Arbeitsplatte Buche Lieferung komplett montiert Made in Germany 5 Jahre Garantie Tragkraft = 450 kg Höhe = 795 mm Breite = 580 mm Schubladen Anzahl = 3 Schubladenauszug = 90 % Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
3
Breite:
580 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Höhe:
795 mm
Schubladenauszug:
90 %
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
74.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,43*
€ 646,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,75*
€ 646,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,28*
€ 649,48*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,80*
€ 685,57*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 697,29*
€ 785,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,57*
€ 815,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,38*
€ 798,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,56*
€ 751,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,74*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,40*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,69*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.