Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelstuhl "Timber" Single 336085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336085-YY
Hersteller:
     Alltrade TOPO GmbH
Herst.-Nr.:
     103793.FSC
EAN/GTIN:
     4021472493394
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl
Schaukelstuhl "Timber" Single Perfekt für den Sommer: der Schaukelstuhl “Timber“ aus unbehandelter chinesischer Tanne. Der Stuhl eignet sich optimal für Balkon, Terrasse oder Garten. Aus 100 % FSC-zertifizierter chinesischer Tanne Massive Rundhölzer, unbehandelt Edelstahl-Hardware Kann nach Wunsch lackiert werden Maße (LxBxH): ca. 670 x 1.000 x 980 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
11 kg
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
203.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
870.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Bänke und Tische für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.