Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Scheuer-Saugmaschine T191 C 45, Netz, 455-mm-Bürste 336100-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336100-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     LPTE00701
EAN/GTIN:
     4033816128770
Suchbegriffe:
Handgeführte Scheuersaugmaschinen
Tennant® Scheuer-Saugmaschine T191 C 45, Netz, 455-mm-Bürste In engen Räumen dank hoher Manövrierfähigkeit und großem Tank bestens aufgestellt: Mit der kleinen Tennant® Scheuer-Saugmaschine T191/T193 inkl. absenkbarem Handgriff erreichen Sie selbst verwinkelte Bereiche unter Tischen. Für eine einfache Instandhaltung sind wichtige Bauteile durch Wartungspunkte gekennzeichnet. Klein, kompakt und ergonomisch manövrierbar in engen Räumen Hohe Reinigungsproduktivität mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten Leicht abnehmbarer Schmutzwassertank zur schnellen Entleerung sowie Batteriezugang Hohe Reinigungsproduktivität mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten 3-stufiger Saugmotor für hohe Leistung bei der Wasseraufnahme Mit verstellbarem Griff zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche Wartungspunkte erleichtern die Instandhaltung Hochproduktiv dank Frischwassertank, Schmutztank und großer Arbeitsbreite Platzsparend zusammenklappbar Ideal für die Reinigung kleiner, enger Bereiche in Einzelhandelsgeschäften, Cafeterias und Büros Werkzeugloser Bürstenwechsel Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Netz Spannung = 240 V Frequenz = 50 - 60 Hz Fahrgeschwindigkeit = 3,5 km/h Fahrtrichtung = Vorwärts Rückwärts Lautstärke in dB(A) = 80 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = ja Tankvolumen Frischwasser = 28 l Tankvolumen Schmutzwasser = 30 l Theoretische Flächenleistung = 1.631 m²/h Praktische Flächenleistung = 1.187 m²/h Arbeitsbreite = 455 mm Bürste Durchmesser = 455 mm Bürstendrehzahl = 140 U/min Bürstenanpressdruck = 21 kg Bürstenmotor Leistung = 450 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 2 Rad Durchmesser = 250 mm Lenker Funktion = klappbar verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 545 mm Saugmotor Leistung = 461 W Korpus Farbe = Tea
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
455 mm
Bediener-Cockpit:
ja
Betrieb:
Netz
Breite:
550 mm
Bürste Durchmesser:
455 mm
Bürstenanpressdruck:
21 kg
Bürstendrehzahl:
140 U/min
Bürstenmotor Leistung:
450 W
Eigengewicht:
48 kg
Lautstärke in dB(A):
80 dB(A)
Höhe:
1220 mm
Korpus Farbe:
Teal
Praktische Flächenleistung:
1187 m²/h
Saugfuß Breite:
545 mm
Saugmotor Leistung:
461 W
Spannung:
240 V
Tankvolumen Frischwasser:
28 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
30 l
Theoretische Flächenleistung:
1631 m²/h
Tiefe:
960 mm
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
ja
Räder Anzahl:
2
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
3.5 km/h
Fahrtrichtung:
Vorwärts\;Rückwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lenker Funktion:
klappbar\;verstellbar\;
Rad Durchmesser:
250 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Sauglippe Material:
Linatex
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.076,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.373,71*
€ 4.014,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,77*
€ 3.976,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,34*
€ 3.811,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,10*
€ 3.729,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,29*
€ 3.660,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.