Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Scheuer-Saugmaschine T193 B 45, Batterie, 500-mm-Bü 336101-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336101-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     LPTB03189
EAN/GTIN:
     4033816128787
Suchbegriffe:
Handgeführte Scheuersaugmaschinen
Tennant® Scheuer-Saugmaschine T193 B 45, Batterie, 500-mm-Bürste In engen Räumen dank hoher Manövrierfähigkeit und großem Tank bestens aufgestellt: Mit der kleinen Tennant® Scheuer-Saugmaschine T191/T193 inkl. absenkbarem Handgriff erreichen Sie selbst verwinkelte Bereiche unter Tischen. Für eine einfache Instandhaltung sind wichtige Bauteile durch Wartungspunkte gekennzeichnet. Klein, kompakt und ergonomisch manövrierbar in engen Räumen Hohe Reinigungsproduktivität mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten Leicht abnehmbarer Schmutzwassertank zur schnellen Entleerung sowie Batteriezugang Hohe Reinigungsproduktivität mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten 3-stufiger Saugmotor für hohe Leistung bei der Wasseraufnahme Mit verstellbarem Griff zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche Wartungspunkte erleichtern die Instandhaltung Hochproduktiv dank Frischwassertank, Schmutztank und großer Arbeitsbreite Platzsparend zusammenklappbar Ideal für die Reinigung kleiner, enger Bereiche in Einzelhandelsgeschäften, Cafeterias und Büros Werkzeugloser Bürstenwechsel Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Batterie Spannung = 24 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriekapazität = 76 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 3,5 km/h Fahrtrichtung = Vorwärts Rückwärts Lautstärke in dB(A) = 73 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = ja Tankvolumen Frischwasser = 40 l Tankvolumen Schmutzwasser = 45 l Theoretische Flächenleistung = 1.785 m²/h Praktische Flächenleistung = 1.071 m²/h Arbeitsbreite = 510 mm Bürste Durchmesser = 500 mm Bürstendrehzahl = 155 U/min Bürstenanpressdruck = 21 kg Bürstenmotor Leistung = 360 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 2 Rad Durchmesser = 250 mm Lenker Funktion = klappbar verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
510 mm
Batteriekapazität:
76 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bediener-Cockpit:
ja
Betrieb:
Batterie
Breite:
576 mm
Bürste Durchmesser:
500 mm
Bürstenanpressdruck:
21 kg
Bürstendrehzahl:
155 U/min
Bürstenmotor Leistung:
360 W
Eigengewicht:
143 kg
Lautstärke in dB(A):
73 dB(A)
Höhe:
1280 mm
Korpus Farbe:
Teal
Praktische Flächenleistung:
1071 m²/h
Saugmotor Leistung:
294 W
Spannung:
24 V
Tankvolumen Frischwasser:
40 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
45 l
Theoretische Flächenleistung:
1785 m²/h
Tiefe:
1075 mm
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
ja
Räder Anzahl:
2
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
3.5 km/h
Fahrtrichtung:
Vorwärts\;Rückwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lenker Funktion:
klappbar\;verstellbar\;
Rad Durchmesser:
250 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Sauglippe Material:
Linatex
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
1270.00 mm
WEIGHT GRO:
138.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.509,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.821,18*
€ 5.737,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.761,00*
€ 5.665,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.599,10*
€ 5.472,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.529,86*
€ 5.390,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.509,06*
€ 5.365,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.