| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-338685-YY Herst.-Nr.: 120300101 EAN/GTIN: 4251305417659 |
| |
|
| | |
| RR-Industrietechnik® Lastarm Typ RLA, Tiefe 2.400 mm, TK 100 - 1.000 kg, RAL 6018 gelbgrün Mit dem starren Lastarm Typ RLA wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion aus durchgehendem Rohr zeichnet sich durch eine sehr hohe Festigkeit aus. Inkl. 3 verschiedener Positionen, drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. Starre Variante 1 Wirbellasthaken – 3 verschiedene Positionen Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm), pulverbeschichtet In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Tragkraft = 100 - 1000 kg Neigungsfähigkeit = Starr Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 6018 gelbgrün Eigengewicht = 60 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 60 kg | RAL Farbe: | RAL 6018 gelbgrün | Tragkraft: | 100 - 1000 kg | Neigungsfähigkeit: | Starr | Oberfläche: | pulverbeschichtet | HEIGHT GRO: | 350.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 2400.00 mm | WEIGHT GRO: | 57.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DB Schenker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,95* | € 508,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,78* | € 519,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,26* | € 552,52* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,91* | € 578,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 486,31* | € 600,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|