Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Lastarm Typ RLA, Tiefe 2.400 mm, TK 500 338727-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338727-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300109
EAN/GTIN:
     4251305417734
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
RR-Industrietechnik® Lastarm Typ RLA, Tiefe 2.400 mm, TK 500 - 5.000 kg, RAL 7016 anthrazitgrau Mit dem starren Lastarm Typ RLA wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion aus durchgehendem Rohr zeichnet sich durch eine sehr hohe Festigkeit aus. Inkl. 3 verschiedener Positionen, drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. Starre Variante 1 Wirbellasthaken – 3 verschiedene Positionen Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm), pulverbeschichtet In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Tragkraft = 500 - 5000 kg Neigungsfähigkeit = Starr Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 96 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
96 kg
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tragkraft:
500 - 5000 kg
Neigungsfähigkeit:
Starr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
93.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,66*
€ 899,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,63*
€ 906,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,28*
€ 930,64*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 878,42*
€ 941,78*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 911,60*
€ 1.041,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,78*
€ 1.120,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,05*
€ 1.112,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,44*
€ 1.085,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,68*
€ 1.065,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,42*
€ 1.045,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.