Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Akku-Multitool-Kit MT 500e, Heckenschere u. Hochentast 338766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338766-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     278720008/ST3
EAN/GTIN:
     8008984855373
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
STIGA Akku-Multitool-Kit MT 500e, Heckenschere u. Hochentaster Kraftvolles Akku-Gerät für den Heckenschnitt und zum Entasten vom Bäumen Heckenscherenaufsatz mit lasergeschnittenem Schwert, doppelseitigem Schnitt und 44 cm Schnittlänge Hochentaster mit hochwertigem Oregon ""low-kickback"" Schwert und Kette, 25 cm Schwertlänge Teleskopstiel für die einfache Einstellung der Arbeitshöhe und leichten Zuschnitt von Bäumen sowie hohen Hecken Kompatibel mit allen Akkus aus der 500er Serie Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
1690.00 mm
WEIGHT GRO:
9.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 296,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,00*
€ 322,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.